Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 8011025

  • ERIKS:13181800
Image 1
Ajouter à la liste

115,04 €/ Unitéhors TVA

139,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
77300 N
Charge statique
150000 N