123,55 €/ Unitéhors TVA
149,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAFI |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 102000 N |
Charge statique | 210000 N |