Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 7510525

  • ERIKS:13181798
Image 1
Ajouter à la liste

103,38 €/ Unitéhors TVA

125,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
76300 N
Charge statique
145000 N