12,07 €/ Unitéhors TVA
14,60 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAFI |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 12 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 5880 N |
Charge statique | 5970 N |