Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 709535

  • ERIKS:13181795
Image 1
Ajouter à la liste

110,08 €/ Unitéhors TVA

133,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
78100 N
Charge statique
195000 N