88,70 €/ Unitéhors TVA
107,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAFI |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 59400 N |
Charge statique | 137000 N |