Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 659035

  • ERIKS:13181793
Image 1
Ajouter à la liste

96,10 €/ Unitéhors TVA

116,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
35 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
80400 N
Charge statique
181000 N