Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 557225

  • ERIKS:13181787
Image 1
Ajouter à la liste

41,84 €/ Unitéhors TVA

50,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
47500 N
Charge statique
103000 N