Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 51516

  • ERIKS:13181786
Image 1
Ajouter à la liste

13,76 €/ Unitéhors TVA

16,65 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
7080 N
Charge statique
7220 N