40,74 €/ Unitéhors TVA
49,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAFI |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 35 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 58000 N |
Charge statique | 125000 N |