Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 456225

  • ERIKS:13181781
Image 1
Ajouter à la liste

33,27 €/ Unitéhors TVA

40,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
43000 N
Charge statique
85300 N