Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 425730

  • ERIKS:13181780
Image 1
Ajouter à la liste

37,76 €/ Unitéhors TVA

45,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
45200 N
Charge statique
99100 N