Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 425720

  • ERIKS:13181779
Image 1
Ajouter à la liste

30,07 €/ Unitéhors TVA

36,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
31500 N
Charge statique
62200 N