37,18 €/ Unitéhors TVA
44,99 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAFI |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 44600 N |
Charge statique | 95800 N |