Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 324730

  • ERIKS:13181772
Image 1
Ajouter à la liste

29,73 €/ Unitéhors TVA

35,97 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
40500 N
Charge statique
79800 N