Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 304520

  • ERIKS:13181769
Image 1
Ajouter à la liste

23,30 €/ Unitéhors TVA

28,19 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
26900 N
Charge statique
46200 N