Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 253820

  • ERIKS:13181765
Image 1
Ajouter à la liste

20,28 €/ Unitéhors TVA

24,54 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
21600 N
Charge statique
37200 N