Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 172920

  • ERIKS:13181760
Image 1
Ajouter à la liste

17,48 €/ Unitéhors TVA

21,15 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
18200 N
Charge statique
27100 N