Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 172916

  • ERIKS:13181759
Image 1
Ajouter à la liste

15,27 €/ Unitéhors TVA

18,48 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
14400 N
Charge statique
20000 N