15,91 €/ Unitéhors TVA
19,25 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | TAFI |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 20 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 17700 N |
Charge statique | 25300 N |