Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure TAFI 122416

  • ERIKS:13181755
Image 1
Ajouter à la liste

13,98 €/ Unitéhors TVA

16,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
TAFI
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
16 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
12300 N
Charge statique
15100 N