391,94 €/ Unitéhors TVA
474,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NA 69..UU |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 63 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 177000 N |
Charge statique | 493000 N |