Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 6916 UU

  • ERIKS:13181467
Image 1
Ajouter à la liste

258,47 €/ Unitéhors TVA

312,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 69..UU
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
54 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
132000 N
Charge statique
317000 N