201,58 €/ Unitéhors TVA
243,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NA 69..UU |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 54 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 124000 N |
Charge statique | 281000 N |