Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 6912 UU

  • ERIKS:13181463
Image 1
Ajouter à la liste

120,34 €/ Unitéhors TVA

145,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 69..UU
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
45 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
93400 N
Charge statique
186000 N