Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 6908 UU

  • ERIKS:13181459
Image 1
Ajouter à la liste

67,43 €/ Unitéhors TVA

81,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 69..UU
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
63700 N
Charge statique
117000 N