46,39 €/ Unitéhors TVA
56,13 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NA 69..UU |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 30 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 39200 N |
Charge statique | 58700 N |