36,07 €/ Unitéhors TVA
43,64 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NA 69..UU |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 23 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 19800 N |
Charge statique | 30600 N |