Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 6902 UU

  • ERIKS:13181453
Image 1
Ajouter à la liste

33,04 €/ Unitéhors TVA

39,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 69..UU
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
23 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
18500 N
Charge statique
27100 N