Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 4928 UU

  • ERIKS:13181448
Image 1
Ajouter à la liste

587,15 €/ Unitéhors TVA

710,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 49..UU
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
50 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
214000 N
Charge statique
549000 N