Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 4914 UU

  • ERIKS:13181437
Image 1
Ajouter à la liste

119,01 €/ Unitéhors TVA

144,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 49..UU
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
76900 N
Charge statique
143000 N