94,65 €/ Unitéhors TVA
114,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NA 49..UU |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 56800 N |
Charge statique | 99800 N |