Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 4912 UU

  • ERIKS:13181435
Image 1
Ajouter à la liste

69,99 €/ Unitéhors TVA

84,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 49..UU
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
25 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
54500 N
Charge statique
92800 N