56,30 €/ Unitéhors TVA
68,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NA 49..UU |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 25 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 52200 N |
Charge statique | 85700 N |