Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 4909 UU

  • ERIKS:13181432
Image 1
Ajouter à la liste

44,46 €/ Unitéhors TVA

53,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 49..UU
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
38900 N
Charge statique
63400 N