Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 4905 UU

  • ERIKS:13181428
Image 1
Ajouter à la liste

26,69 €/ Unitéhors TVA

32,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 49..UU
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
20300 N
Charge statique
25100 N