21,04 €/ Unitéhors TVA
25,46 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NA 49..UU |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 13 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 9570 N |
Charge statique | 11600 N |