Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 49/32 UU

  • ERIKS:13181422
Image 1
Ajouter à la liste

31,52 €/ Unitéhors TVA

38,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 49..UU
Diamètre intérieur
32 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
29400 N
Charge statique
44200 N