Eriks
IKO

IKO Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure avec joint d'étenchéité NA 49/28 UU

  • ERIKS:13181421
Image 1
Ajouter à la liste

28,86 €/ Unitéhors TVA

34,92 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NA 49..UU
Diamètre intérieur
28 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
17 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
21000 N
Charge statique
26800 N