26,23 €/ Unitéhors TVA
31,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NA 49..UU |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 17 mm |
Modèle | avec bague intérieure |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 18.3 N |
Charge statique | 23.7 N |