Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NAST50ZZUU

  • ERIKS:13180209
Image 1
Ajouter à la liste

73,38 €/ Unitéhors TVA

88,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAST..ZZUU
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
25.8 mm
Diamètre intérieur
50 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
26 mm