Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NAST45ZZUU

  • ERIKS:13180202
Image 1
Ajouter à la liste

67,56 €/ Unitéhors TVA

81,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAST..ZZUU
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
25.8 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
26 mm