Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NAST35ZZ

  • ERIKS:13180188
Image 1
Ajouter à la liste

40,27 €/ Unitéhors TVA

48,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAST..ZZ
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
24.8 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
25 mm