Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NAST17ZZ

  • ERIKS:13180164
Image 1
Ajouter à la liste

26,59 €/ Unitéhors TVA

32,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAST..ZZ
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
19.8 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
20 mm