24,41 €/ Unitéhors TVA
29,54 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAST..ZZ |
Diamètre des rouleaux | 32 mm |
Largeur du rouleau | 15.8 mm |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 16 mm |