22,99 €/ Unitéhors TVA
27,82 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAST..ZZ |
Diamètre des rouleaux | 30 mm |
Largeur du rouleau | 15.8 mm |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 16 mm |