Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRY40V

  • ERIKS:13180084
Image 1
Ajouter à la liste

80,36 €/ Unitéhors TVA

97,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRY..V
Diamètre des rouleaux
2.5 in
Largeur du rouleau
1.5 in
Diamètre intérieur
0.75 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
39.688 mm