Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRY30VUU

  • ERIKS:13180079
Image 1
Ajouter à la liste

51,41 €/ Unitéhors TVA

62,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRY..VUU
Diamètre des rouleaux
1.88 in
Largeur du rouleau
1 in
Diamètre intérieur
0.5 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
26.988 mm