44,40 €/ Unitéhors TVA
53,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CRY..V |
Diamètre des rouleaux | 1.75 in |
Largeur du rouleau | 1 in |
Diamètre intérieur | 0.5 in |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 26.988 mm |