Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRY26V

  • ERIKS:13180074
Image 1
Ajouter à la liste

37,30 €/ Unitéhors TVA

45,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRY..V
Diamètre des rouleaux
1.63 in
Largeur du rouleau
0.88 in
Diamètre intérieur
0.44 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
23.813 mm